Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platte ring - serie extra groot

ISO 7094 staal 100 HV galvanisch verzinkt

Art.-nr. 5150070112
EAN 4046777100945

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 7094, staal galvanisch verzinkt, 100 hoogvast
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M12

Binnendiameter (d1)

13.5 mm

Buitendiameter (d2)

44 mm

Dikte (h1)

4 mm

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

100 HV

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie