Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platte ring - grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 7093-1 staal verzinkt 200 HV
SLUITRING-ISO7093-1-200HV-(A2K)-5

Art.-nr. 5150000005
EAN 4053479387345

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Ring met grote buitendiameter

  • Hardheid min. 200 HV
Opmerking

DIN 9021 is ingetrokken en vervangen door de internationale norm DIN EN ISO 7093-1.



Nominale maten 2,5 en 7 zijn niet langer opgenomen in DIN EN ISO 7093-1 en blijven zodoende geldig als DIN 9021.



De sleutelmaten van diameter M10, M12, M14 en M22 in DIN EN ISO 4014 zijn veranderd ten opzichte van DIN 931. Producten met deze diameters voldoen zodoende aan zowel DIN 931 als DIN EN ISO.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M5

Binnendiameter (d1)

5.3 mm

Buitendiameter (d2)

15 mm

Dikte (h1)

1 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie