Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platte ring afgeschuind ISO 7090, staal, 200 HV, zinklamel, zilver (ZFSH)

ISO 7090 staal 200 HV zinklamel zilver
SLUITRING-ISO7090-200HV-(ZFSH)-16

Art.-nr. 464240616

EAN 4053479154138

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte ring afgeschuind ISO 7090, staal, 200 HV, zinklamel, zilver (ZFSH)

Art.-nr. 464240616
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
  • Ringen, afgeschuind

  • Zinklamel coating met zeer hoge corrosiebestendigheid

  • Ringen met een hardheid van 200 HV zijn geschikt voor schroefverbindingen tot en met sterkteklasse 8.8
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M16

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

17 mm

Buitendiameter (d2)

30 mm

Dikte (h1)

3 mm

Normering

ISO 7090

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Corrosiebeschermingsperiode

720 h

Borgfunctie

Schroefborging

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie