Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, polyamide

SLUITRING-DIN125-PA6.6-NATUREL-D4,3

Art.-nr. 0421004

EAN 4011231370073

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, polyamide

Art.-nr. 0421004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 300 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Bestendig tegen minerale oliën, benzine en zwakke logen

  • Temperatuurbestendig van -40 °C tot +150 °C
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M4

Vorm

A

Binnendiameter (d1)

4,3 mm

Buitendiameter (d2)

9 mm

Dikte (h1)

0,8 mm

Normering

DIN 125

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie