Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, blank messing

SLUITRING-DIN125-B-MS-D6,4

Art.-nr. 04000006

EAN 4038898725961

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte ring Voor zeskantbouten en moeren, DIN 125, blank messing

Art.-nr. 04000006

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st
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
Geschikt voor draad

M6

Vorm

B

Binnendiameter (d1)

6,4 mm

Buitendiameter (d2)

12 mm

Dikte (h1)

1,6 mm

Normering

DIN 125

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie