Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platte ring EN ISO 7089, staal, thermisch verzinkt

SLUITRING-ISO7089-200HV-(TZN)-10

Art.-nr. 0407009110

EAN 4052703248995

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte ring EN ISO 7089, staal, thermisch verzinkt

Art.-nr. 0407009110
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
Hardheidsklasse 200 HV
  • Vervangt DIN 125.

  • Ringen met hardheidsklasse 200 HV zijn geschikt voor gebruik in combinatie met bouten van sterkteklassen ≤ 8.8 en moeren van sterkteklassen ≤ 8.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M10

Vorm

0 - Niet van toepassing

Binnendiameter (d1)

10,5 mm

Buitendiameter (d2)

20 mm

Dikte (h1)

2,000 mm

Normering

ISO 7089

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie