Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platte kwast LM ECONOMY Voor verf op basis van oplosmiddelen

Platte kwast LM ECONOMY
PLATTE KWAST-LM-ECO-ST6-GR70

Art.-nr. 069304270
EAN 4011231602075

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Goedkope platte kwast voor eenvoudig werken

Slijtvaste kwastharen


  • De speciaal ontwikkelde, slijtvaste synthetische kwastharen zijn veelzijdig


Comfortabel te gebruiken


  • De onbewerkte zachthouten steel voelt zowel comfortabel als licht bij langer vasthouden dankzij het lage gewicht
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor eenvoudig verfwerk

Materiaal borstels

Synthetisch

Kleur borstelharen

Beige

Materiaal lange handgreep

Hout

Materiaal huls

Blik

Borstelhaarlengte

56 mm

Breedte

70 mm

Dikte

17 mm

Geschikt voor verfmiddel

Lak op basis van oplosmiddel

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verfbak Met afvoergebied

VERFBAK-KUNSTSTOF-315X165X80MM

Oplosmiddelbestendige, stevige en stapelbare verfbak
x 5 st