Platte kraagmoer, wielmontage
DIN 74361 ST 8 geel verzinkt type B
MR-KRAAG-DIN74361B-8-SW24-(A2C)-M18X1,5
Art.-nr. 0361901815
EAN 4057708603312
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M18 |
Hoogte (h1) | 19 mm |
Kraagdiameter (dc) | 29 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Spoed | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Draadtype | Metrisch draad |
Flensdikte | 4,5 mm |
Hoekmaat (e) | 26,51 mm |
Nominale diameter | 18 mm |