Platte kraagmoer, wielmontage
DIN 74361 staal 10 blank type B
MR-KRAAG-DIN74361B-10-SW24-M16X1,5
Art.-nr. 03613
EAN 4038898547372
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M16 |
Kraagdiameter (dc) | 28 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Blank |
Spoed | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Draadtype | Metrisch draad |
Nominale diameter | 16 mm |