Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platte kraagmoer, wielmontage

DIN 74361 staal 10 verzinkt vorm B
KRAAGMOER-DIN74361B-10-SW27-A2K-M20X1,5

Art.-nr. 0361002015

EAN 4024835636933

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte kraagmoer, wielmontage

Art.-nr. 0361002015

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 74361 staal 10 galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm B
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M20

Hoogte (h1)

20 mm

Kraagdiameter (dc)

34 mm

Externe aandrijving (s1)

SW27

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Oppervlakte

Verzinkt

Spoed

1,5 mm

DIN

74361

Draadtype

Metrisch draad

Flensdikte

5 mm

Hoekmaat (e)

29,87 mm

Nominale diameter

20 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie