Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platte blauw verzinkte verzonken onderlegring/onderlegring

Verzonk. ondrlegr./ondrlegr. stl verzin. voor ASSY
ASSY

Art.-nr. 0457700108
EAN 4056807148786

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het vergroten van de weerstand tegen penetratie van de kop bij verzonken kopschroeven met een kop van 90°
  • Massief staal

  • Horizontaal, vlak contactoppervlak
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor bijvoorbeeld verzonken ASSY-schroeven van 6, 8, 10 en 12 mm∅

Binnendiameter (d1)

8,5 mm

Buitendiameter (d2)

25 mm

Buitendiameter 2 (d3)

18 mm

Diameter verzinkboring (d4)

17 mm

Hoogte (h1)

5 mm

Ringdikte (t)

5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor

Verzonken schroef D 8mm

Toepassingsgebied

Houtbouw
Houtpanelenconstructie
Constructieve houtbouw

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie