Platte blauw verzinkte verzonken onderlegring/onderlegring
Verzonk. ondrlegr./ondrlegr. stl verzin. voor ASSY
ASSY
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Massief staal
- Horizontaal, vlak contactoppervlak
Datasheets(X)
Geschikt voor bijvoorbeeld verzonken ASSY-schroeven van 6, 8, 10 en 12 mm∅
Binnendiameter (d1) | 6,5 mm |
Buitendiameter (d2) | 22 mm |
Buitendiameter 2 (d3) | 15 mm |
Diameter verzinkboring (d4) | 14 mm |
Hoogte (h1) | 4,5 mm |
Ringdikte (t) | 4,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor | Verzonken schroef D 6mm |
Toepassingsgebied | Houtbouw |