Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platte beitel Plus Longlife & Speed

Plattebeitel Plus LS
PLATTEBEITEL-PLUS-LS-L250-B20MM

Art.-nr. 0648862250

EAN 4056807456638

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte beitel Plus Longlife & Speed

Art.-nr. 0648862250
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
Premium next generation plattebeitel SDS-plus. Het nieuw geoptimaliseerde design reduceert wrijving en verklemming, heeft een langere beitelzone wat resulteert in een langere levensduur en is zelfscherpend wat zorgt voor een constante hoge afnamecapaciteit.

Optimale bescherming tegen vastklemmen


Het nieuwe geoptimaliseerde design van de beitel voorkomt vastklemmen in de ondergrond en reduceert wrijving.



Hoog afneemvermogen


Zelfscherpend design verwijdert meer materiaal in minder tijd en zorgt voor een hoger afnamevermogen gedurende de volledige levensduur van het gereedschap.



Tot 200% langere standtijd in vergelijking met standaarduitvoeringen


Uitgebreid werkgebied



Bolvormig gedeelte voor penetratie


  • Centrale lastoverdracht

  • Betere overdracht van schokgolven

  • Hogere penetratieweerstand
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor algemene sloop- en breekwerkzaamheden (spitsen, hakken, uitslaan, stoten, openbreken, uitbreken, enz.). Voor zachtere materialen. Tevens bruikbaar voor het markeren van uit te breken metselwerk.

Lengte

250 mm

Breedte

20 mm

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie