Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platkopsleufschroeven met passchacht

DIN 923 staal 5.8 geel galvanisch verzinkt
SHR-PCLK-DIN923-5.8-ZG-(A2C)-M3X5

Art.-nr. 0259470305

EAN 4045727012024

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platkopsleufschroeven met passchacht

Art.-nr. 0259470305

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 923, staal 5.8, galvanisch verzinkt, geel verchroomd (A2C)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M3

Lengte (l1)

5 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

4,5 mm

Kopdiameter (dk)

4,5 mm

Kophoogte (k1)

1,2 mm

Normering

DIN 923

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

5.8

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Koptype

Platkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,5 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schachtdiameter

4 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie