Platkopschroef met TX-aandrijving, assortiment 1060-delig in systeemkoffer. ISO 14583
ISO 14583 staal 8.8 Zi-Ni zwart 1060-dlg sysko
ASS-SCHR-PCLK-SYSKO-ISO14583-ZNBHL-1060X
Art.-nr. 5964400401
EAN 4056807710914
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Corrosiebestendigheid:
- Diameter ≥ M2 - 360 uur*
- Diameter ≥ M4 - 480 uur*
- Diameter ≥ M10 - 720 uur*
- *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS
- Chroom(VI)-vrij
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt van 0,09–0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch vermogen tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
- Functioneel en decoratief
Verhoogt de montageproductiviteit met de TX-aandrijving.
De krachtoverdracht bij verbindingselementen met TX-aandrijving vindt plaats over een groot oppervlak over de flanken van de aandrijving en niet op één punt, zoals bijvoorbeeld bij binnenzeskant-aandrijvingen het geval is. Dit heeft een aantal voordelen:
- Minder gereedschapslijtage
- Gereedschap glijdt niet weg omdat de kracht optimaal verdeeld wordt
- Geen beschadiging van de oppervlaktelaag
Geen kantelen
- Goed aanzetten van de schroef
Hexalobulaire aandrijvingen moeten voldoen aan DIN EN ISO 10664
Daardoor zijn verbindingselementen met hexalobulaire koppen wereldwijd vergelijkbaar en inzetbaar
Datasheets(X)
Normering | ISO 14583 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Zinknikkel zwart |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Aantal stuks in assortiment of set | 1060 st |
Productgewicht (per stuk) | 6112,000 g |
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X10
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X12
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X16
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X20
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X10
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X12
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X16
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X20
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X12
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X16
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X20
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X25
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X16
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X20
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X25
SCHROEF-PCLK-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X30