Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 7045 staal 4.8 verzinkt H
SCHROEF-BCLK-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X16

Art.-nr. 5103006016

EAN 4056807464190

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 5103006016
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
ISO 7045 vervangt DIN 7985 | Er is enige gelijkenis | sommige kophoogtes en kopdiameters zijn veranderd | draadlengtes zijn veranderd | penetratiediepte van de verzonken koppen zijn veranderd | standaard benaming van lenskopschroef veranderd in platkopschroef.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

16 mm

Kopdiameter (dk)

12 mm

Kophoogte (k1)

4,6 mm

Normering

ISO 7045

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Panhead

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Kruiskop

Interne aandrijving

H3

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie