Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 7045 staal 4.8 verzinkt H
SCHROEF-BCLK-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 7045 vervangt DIN 7985 | Er is enige gelijkenis | sommige kophoogtes en kopdiameters zijn veranderd | draadlengtes zijn veranderd | penetratiediepte van de verzonken koppen zijn veranderd | standaard benaming van lenskopschroef veranderd in platkopschroef.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 10 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 3,7 mm |
Normering | ISO 7045 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Panhead |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Interne aandrijving | H2 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,8 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |