Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 7045 staal 4.8 verzinkt H
SCHROEF-BCLK-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X20

Art.-nr. 5103004020

EAN 4099618356810

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 staal 4.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 5103004020
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
ISO 7045 vervangt DIN 7985 | Er is enige gelijkenis | sommige kophoogtes en kopdiameters zijn veranderd | draadlengtes zijn veranderd | penetratiediepte van de verzonken koppen zijn veranderd | standaard benaming van lenskopschroef veranderd in platkopschroef.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dk)

8 mm

Kophoogte (k1)

3,1 mm

Normering

ISO 7045

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Panhead

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Kruiskop

Interne aandrijving

H2

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,7 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie