Platkopschroef met H kruiskop ISO 7045 polyamide 6.6 naturel
ISO 7045 polyamide 6.6 naturel H
Art.-nr. 51037412
EAN 4046777598384
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 7045 vervangt DIN 7985 | Er is enige gelijkenis | Sommige kophoogtes en kopdiameters gewijzigd | Draadlengtes gewijzigd | Penetratiediepte van de kruiskoppen gewijzigd | Standaard benaming van verzonken lenskopschroef gewijzigd in platkopschroef.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Lengte (l1) | 12 mm |
Kopdiameter (dk) | 8,0 mm |
Kophoogte (k1) | 3,1 mm |
Normering | ISO 7045 |
Materiaal | PA - polyamide |
Sterkteklasse | PA 6.6 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Panhead |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Interne aandrijving | H2 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,7 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |