Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platkopschroef

DIN 7985 staal 8.8 geel galvanisch verzinkt Z
SHR-BCLK-DIN7985-8.8-Z2-(A2C)-M4X8

Art.-nr. 0046320408

EAN 4055375054772

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platkopschroef

Art.-nr. 0046320408
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
DIN 7985 staal 8.8 geel verzinkt (A2C). Met kruiskop.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

8 mm

Kopdiameter (dk)

8 mm

Kophoogte (k1)

3,1 mm

Normering

DIN 7985

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt geel

Voldoet aan RoHS

Nee

Koptype

Panhead

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Kruiskop

Interne aandrijving

Z2

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,7 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie