Platine de fixation W-SL, double
Platine de fixation W-SL, double
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur (L) | 380 mm |
Largeur (B) | 100 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 16 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 39 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 18 mm |
Distance de trou 1 (LA1) | 50 mm |
Distance 1 (A1) | 39 mm |
Diamètre de l'alésage (RL) | 18 mm |
Entraxe (LA2) | 101.5 mm |
Finition | Galvanisé à chaud par lot |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 4700.000 g |