Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé

Table élévatrice mobile pour batterie 1 500 kg
PLATEFORME MOBILE CHARGE 1500KG

Art. N° 1952006055

EAN 4065746644358

Prix affichés aux clients après connexion
Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé

Art. N° 1952006055
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
Plateforme mobile avec plateforme élévatrice pour supporter les lourdes batteries de véhicules électriques ainsi que les moteurs, les transmissions ou les essieux de véhicules

Fonctionnement pratique


  • Levage et abaissement par télécommande avec câble de 3 m

  • Grandes roues pour une maniabilité et un positionnement efficaces

  • Le loquet de sécurité empêche l'abaissement accidentel


Réglable selon l'application


  • Poignée et plate-forme extensibles

  • Réglage latéral sur 40 mm pour plus de précision

  • Inclinaison réglable sur ± 3 % pour compenser la plateforme élévatrice

  • 84 supports de montage à filetage M8 pour accessoires en option

  • Grand dégagement au sol de 18 cm

  • Pour une utilisation en association avec un palan motorisé conventionnel

L'appareil bénéficie d'un certificat CE et est conforme à la directive 2006/42/CE (Directive Machines)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de levage max. (10)

1500 kg

Largeur (20)

805 mm

Hauteur (30)

1880 mm

Longueur (40)

2155 mm

Poids du produit (par pièce) (50)

430000,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit daccessoires principal 27 pièces pour plateforme de batteries

KIT MAITRE DACCES. POUR PLATEF. A BATT.

Peut être utilisé pour les plates-formes avec trous de montage filetés M8 et M10