Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plateforme de montage à grille

Grille métallique, plateforme de montage
GRILLE MÉTALL.,PLATEFORME MONTAGE-155X55

Art. N° 0962931760

EAN 4050382431424

Prix affichés aux clients après connexion
Plateforme de montage à grille

Art. N° 0962931760
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
Conception compacte et robuste, idéale pour les tâches impliquant des contacts avec des saletés

Antidérapant ; la saleté tombe à travers


Caillebotis



Montage rapide et transport/rangement peu encombrant


Pièces montantes repliables



Les pièces montantes s'engagent automatiquement dans la position utilisation/transport



Sécurité des marches


Marches de 60 mm de profondeur avec rainures antidérapantes

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Matière de la plateforme

Aluminium

Longueur x largeur

1,99 x 0,77 m

Dimension de la plate-forme

1,55 x 0,55 m

Capacité de charge max.

300 kg

Hauteur du support

0,65 m

Hauteur de travail

2,15 m

Portée

2,65 m

Dimension de transport

1,6 x 0,77 x 0,15 m

Poids

16,6 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rallonge de pied

FTEXT-(F.ASMBYLTFORM-F.0962931760)

Pour plateforme de montage à caillebotis
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
Pièces détachées pour ce produit:
Pictogramme détiquette adhésive pour échelle

LBL-(F.WRKPLTFORM-0962931760)-PVC

x 1 pcs
Pied de rechange pour échelles en aluminium

PIED DE RECHANGE POUR ÉCHELLES

x 2 pcs