Plateforme de montage
Plateforme de montage
PLATFORME DE TRAVAIL-ALU-1,7X0,5M
Art. N° 0962940600
EAN 4045989357949
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Montage rapide et transport/rangement peu encombrant
Pièces montantes repliables
Les pièces montantes s'engagent automatiquement dans la position utilisation/transport
Facile à transporter
Orifice de transport dans la plateforme
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium / aluminium |
Matière de la plateforme | Bois |
Longueur x largeur | 2,17 x 0,6 m |
Dimension de la plate-forme | 1,70 x 0,5 m |
Capacité de charge max. | 300 kg |
Hauteur du support | 0,58 m |
Hauteur de travail | 2,08 m |
Portée | 2,58 m |
Dimension de transport | 1,75 x 0,6 x 0,2 m |
Poids | 16,9 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!