Plateau roulant universel
Plateau roulant universel
WAGONNET-UNIVERSEL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Construction extrêmement robuste
Le plateau roulant de contreplaqué en hêtre multiplis de 18 mm d'épaisseur et fixé sur des roulettes directionnelles en plastique, toutes maintenues en place par quatre vis, permet de transporter des charges pesant jusqu'à 500 kg.
Antidérapant
Revêtement spécial empêchant les articles transportés de glisser
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 350 mm |
Hauteur | 145 mm |
Capacité de charge | 500 kg |
Matière | Hêtre multiplis |
Matière de la roue | Plastique |