Plateau de ponçage auto aggripant souple sans trou pour ponçage à sec
Plateau de ponçage auto aggripant souple sans trou
STEUNFLENS KLIT D.115MM 0 GATEN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Plateau auto agrippant en fibre de verre pour une longévité prolongée
- Les plateaux auto agrippant étant dotés d'un trou, ils sont toujours fournis avec des vis M8 et 5/16" ainsi qu'un clip de retenue et 2 disques d'espacement.
- Un disque en métal moulé par injection empêche la vis de raccordement de se desserrer
- La version souple (jaune) d'une dureté Shore de 15–25 A est tout particulièrement adaptée aux travaux de ponçage fins à moyens (à partir du grain 180 environ).
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (Ø) | 115 mm |
Design | Souple |
Système adhésif | Scratch |
Filetage de raccordement | M14 |