Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plateau de ponçage auto aggripant rigide sans trou pour ponçage à sec

Plateau de ponçage auto aggripant rigide sans trou
PLATEAU-AUTO-AGRIPPANT-D115-0-TROUS

Art. N° 058660015
EAN 4011231000222

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Disque auto-agrippant conçu à partir de fibre de verre pour une longévité maximale



Les disques auto-agrippants, dotés d'un trou, sont fournis avec des vis M8 et 5/16 pouce correspondantes, ainsi qu'un clip de retenue et 2 disques d'espacement, inclus dans le contenu de la livraison.



Un disque en métal moulé par injection empêche la vis de raccordement de se desserrer



La version rigide (noire) d'une dureté Shore de 30-40 A est adaptée aux finitions de ponçage moyennement à très grossières (jusqu'à un grain 180 environ).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (Ø)

115 mm

Type de perforation

Non perforé

Design

Dur

Système adhésif

Scratch

Filetage de raccordement

M14