Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plateau adaptateur, acier inoxydable A2

Plaque d'adaptation
ADAPTER-PLAQUE-M8/M10-DIAMÈTRE-11MM

Art. N° 086599 10

EAN 4046778462486

Prix affichés aux clients après connexion
Plateau adaptateur, acier inoxydable A2

Art. N° 086599 10
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
Pour la fixation des rails de montage 40 x 40 mm et 80 x 40 mm aux goujons.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre du trou (a)

11 mm

Diamètre de fente (b)

11 mm

Boulon de suspension requis

M10

Vis de fixation requise

M10

Matière

Acier inoxydable A2