Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plate-forme stationnaire

Plate-forme stationnaire
PLATE-FORME STATIONNAIRE

Art. N° 0962931916

EAN 4062856041701

Prix affichés aux clients après connexion
Plate-forme stationnaire

Art. N° 0962931916
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
Pour le rétromontage des échelles à barreaux en aluminium Würth
  • Pliable et peut ainsi rester sur l'échelle sans perturber le transport ou le stockage

  • La plateforme large et rainurée assure un appui confortable et sûr.

  • Comme l'assemblage utilise des vis à charnière, la plate-forme est fermement reliée à l'échelle et peut toujours être montée à un autre point de l'échelle si nécessaire

  • Convient à toutes les échelles en aluminium Würth (pas aux échelles en bois)
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Largeur

260 mm

Profondeur

265 mm

Surface de stand selon TRBS 2121-2

Oui

Poids de charge max.

150 kg

Pour la dimension des barreaux

28 x 28 mm

Pour la distance des barreaux

280 - 285 mm

Poids

1,2 kg