Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platbolklinknagels

Platbolklinknagels, verder
KLNKN-DIN674-3X6

Art.-nr. 0922600306

EAN 4024835684521

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platbolklinknagels

Art.-nr. 0922600306

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st
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
Schachtdiameter (d1)

3 mm

Kopdiameter (d2)

6,8 mm

Buitendiameter huls (d3)

2,87 mm

Lengte (l1)

6 mm

Kophoogte (k1)

1,5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Schachtlengte (e)

1,5 mm

Productgewicht (per stuk)

0,600 g

DIN

674

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie