Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platbektang elektronica

Platbektang elektronica
PLATBEKTANG-ELEKTRONICA-L120MM

Art.-nr. 071407 30

EAN 4011231709187

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platbektang elektronica

Art.-nr. 071407 30
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
Norm: DIN ISO 9655



Handgreep: Handgrepen met zachte bekleding



Bek: Greepvlak glad geslepen



Scharnier: Doorgestoken scharnier, openingsveer



Kop: Gepolijst

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Precisietang voor de fijnste montagewerkzaamheden – grijpen, houden, buigen.

Lengte (L)

120 mm

Bekkenlengte (L3)

22,5 mm

Bekkendikte (T1)

6,3 mm

Breedte bekkenpunten (W4)

1,6 mm

Bekkenbreedte (W3)

9,8 mm

Dikte bekkenpunten (T2)

4 mm

Materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie