Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Platbektang DIN ISO 5745

Platbektang pvc antislipgreep
PLATBEKTANG-LANGE-BEK-ZWART/ROOD-L160MM

Art.-nr. 071501 564

EAN 4050382275172

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platbektang DIN ISO 5745

Art.-nr. 071501 564
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
  • Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een hoge duurzaamheid en precisie van de grijpvlakken

  • Bek aan voorzijde gekarteld, lange uitvoering

  • Oppervlakte geheel gepolijst en gecoat met blanke lak

  • PVC handvatten, tweevoudig gedompeld

  • Ingelegd scharnier
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vastgrijpen en haaks omzetten van draden en plaatmetaal

Lengte (L)

160 mm

Lengte in inches (L)

6-1/4 in

Bekkenlengte (L3)

52 mm

Bekkendikte (T1)

9 mm

Breedte bekkenpunten (W4)

3 mm

Bekkenbreedte (W3)

17 mm

Dikte bekkenpunten (T2)

9 mm

Oppervlakte

Gelakt

Materiaal

Staal

Materiaal handgreep

PVC

Uitvoering

Twee maal gedompeld

Uitvoering gewricht

Ingeschakeld

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie