Plaque publicitaire imprimée
Panneau de publicité, imprimé
Art. N° 0826964701
EAN 4050642380738
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Qualité d'impression optimale pour un résultat professionnel
Les plaques avec impression argentée bénéficient d'une finition laquée transparente (bicolore) pour une durabilité et une résistance aux UV améliorées.
Fiches de données de sécurité(X)
S'adapte à tous les supports de plaque d'immatriculation, taille 520 x 110 mm
Couleur | Noir |
Couleurs d'impression | 1couleur |
Largeur de la bande imprimée x hauteur de la bande imprimée | 520 x 112 mm |
Matière | Polystyrène - PS |
Convient pour la largeur de la plaque de base | 520mm |
Quantité de commande minimum | 1 PCS |
Remarque de quantité de commande minimum | PU = 100 pièces, coûts d'impression et mise en page inclus |
PRNT-SCREENADJUSTMENT-ADVTBOARD
PRNT-FILMPRODUCTION-WERBESCHILD-1COL
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!