Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plaque publicitaire imprimée

Panneau de publicité, imprimé

Art. N° 0826000701

EAN 4038898799481

Prix affichés aux clients après connexion
Plaque publicitaire imprimée

Art. N° 0826000701
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
Personnalisée, jusqu'à quatre couleurs ou impression numérique

Qualité d'impression optimale pour un résultat professionnel


Indication

Les plaques avec impression argentée bénéficient d'une finition laquée transparente (bicolore) pour une durabilité et une résistance aux UV améliorées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

S'adapte à tous les supports de plaque d'immatriculation, taille 520 x 110 mm

Couleur

Noir

Couleurs d'impression

1couleur

Largeur de la bande imprimée x hauteur de la bande imprimée

520 x 112 mm

Matière

Polystyrène - PS

Convient pour la largeur de la plaque de base

520mm

Quantité de commande minimum

100 PCS

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coûts de production/modification de film pour impression numérique sur plaque publicitaire

PRNT-SCREENADJUSTMENT-ADVTBOARD

Pour les nouvelles commandes ou pour modifier un film imprimé existant
x 1 pcs
Coûts de production/modification de film pour impression numérique sur plaque publicitaire

PRNT-FILMPRODUCTION-WERBESCHILD-1COL

Pour les nouvelles commandes ou pour modifier un film imprimé existant
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support de plaque dimmatriculation Clipster tout imprimé

NPH-PRNT-(CLIPSTER-PACKAGE)-1COL-100PCS

Idéal si l'espace de montage sur le véhicule est limité
x 1 pcs
Support de plaque dimmatriculation Twin-Fixx tout imprimé

NPH-COMPL-(TWINFIXX-PACKAGE)-1COL-100PCS

Avec quatre inserts en caoutchouc rouges
x 1 pcs
Support de plaque dimmatriculation Clipster tout imprimé

NPH-PRNT-(CLIPSTER-MINIPACK)-1COL-20PCS

Idéal si l'espace de montage sur le véhicule est limité
x 1 pcs
Support de plaque dimmatriculation Klapp-Fix Plus imprimé

NPH-PRNT-(KLAPPFIX-PLUS-PACKAGE)-1COL

Système monobloc avec cadre dépliant
x 1 pcs
Support de plaque dimmatriculation Classic tout imprimé

NPH-PRNT-(CLASSIC-PACKAGE)-1COL-100PCS

Plaque de base disponible en trois longueurs
x 1 pcs
Support de plaque dimmatriculation Circo tout imprimé

NPH-PRNT-(CIRCO-PACKAGE)-1COL-100PCS

Version très courbée