Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plaque de pression pour tirant HTA

Plaque de tirant HTA
PLAQUE DE PRESS. TIRANT HTA 58.5X50X10MM

Art. N° 5392000105

EAN 4053479553931

Prix affichés aux clients après connexion
Plaque de pression pour tirant HTA

Art. N° 5392000105
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
Pour augmenter la résistance à la tension du tirant HTA
  • Plaque en acier zingué sur tous les côtés (S355 MC + Fe Zn 12c) conformément à la norme EN 10025-2:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Marquage CE conformément à l'agrément technique européen ATE-14/0274

Remarques :
Utiliser des pointes d'ancrage Würth ou des vis de suspension pour solive ASSY 3.0 conformes à la norme EN 14592 ou à l'ATE 11/0190 comme fixations.
Les capacités de charge indiquées concernent le bois tendre d'une densité caractéristique ρk ≥ 350 kg/m³.
Valeur de conception de la capacité de charge d'une fixation : FVM,Rd = kmod/gM = F1,Rk avec gM = 1,3
Valeur de conception de la capacité de charge acier du tirant : FS,Rd = FS,Rk/gM2 avec gM2 = 1,25
Valeur de conception de la capacité de charge totale : F1,Rd = min {n x FVM,Rd ; FS,Rd} avec n = nombre de clous
La valeur de conception de la force de traction du boulon d'ancrage FB,Ed doit être calculée à partir de la force de traction d'un tirant FEd.
Il convient de respecter les distances minimales entre les fixations pour les assemblages tôle d'acier/bois conformément à la norme EN 1995-1-1.
Les valeurs indiquées ont été calculées sur la base d'une couche intermédiaire inamovible conformément au rapport Blass/Laskewitz "Capacité de charge des raccords à fixations de type axe et couches intermédiaires".

Marquage CE conformément à l'agrément technique européen ATE-14/0274

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour augmenter la résistance à la tension du tirant HTA pour supports d'ancrage, poutres de toit, constructions à ossature bois ou éléments en bois massif.

Longueur x largeur x hauteur

58,5 x 50 x 10 mm

Diamètre du trou

17 mm

Nombre de trous

1 PCS

Poids

200 g

Finition

Galvanisé

Matière

Acier / acier

Standard de matériau

EN 10025- 2:2004

Homologation

ETA-14/0274

Capacité de charge caractéristique et valeur de conception de la capacité de charge ("courte") dans le boîtier de charge F1 pour tirant Würth HTA, conforme à l'ATE 14/0274
Type Format en mm Rondelle en U/socle KLED Capacité de charge par fixation (pointe d'ancrage ou vis de suspension pour solive en mm) en kN Capacité de charge acier en kN Coefficient kt
HTA 4x40 4x50 4x60 5x35 5x40 5x50
Lx60x60x3.0 Rondelle en U 30x3 mm char. FVM,Rk = 1,59 1,87 1,93 1,88 2,10 2,29 FS,Rk =35,0 3,79
Courte FVM,Rd = 1,10 1,30 1,34 1,30 1,46 1,59 FS,Rd =28,0
Lx60x60x3.0 Socle 10 mm char. FVM,Rk = 1,59 1,87 1,93 1,88 2,10 2,29 FS,Rk =45,0 3,79
Courte FVM,Rd = 1,10 1,30 1,34 1,30 1,46 1,59 FS,Rd =36,0
Lx80x80x3.0 Rondelle en U 37x3 mm
Socle 20 mm
char. FVM,Rk = 1,59 1,87 1,93 1,88 2,10 2,29 FS,Rk =60,0 2,63
Courte FVM,Rd = 1,10 1,30 1,34 1,30 1,46 1,59 FS,Rd =48,0
Nombre de fixations requis pour HTA Lx80x80x3,0 selon le raccord entre la charge de traction FEd et le bois tendre C24
FEd

en kN
Pointe d'ancrage Würth en mm
Capacité de charge de classe 3
4x40 4x50 4x60 4x75 4x100
Vis de suspension pour solive ASSY 3.0 en mm ATE-11/0190

5x35 5x40 5x50 5x60 5x70
4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3
5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3
6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4
7 7 6 6 5 5 6 5 5 5 4
8 8 7 6 6 6 7 6 6 5 5
9 9 7 7 7 7 7 7 6 6 6
10 10 8 8 8 8 8 7 7 6 6
11 10 9 9 8 8 9 8 7 7 7
12 11 10 9 9 9 10 9 8 8 7
13 12 11 10 10 10 11 9 9 8 8
14 13 11 11 10 10 11 10 9 9 8
15 14 12 12 11 11 12 11 10 9 9
Raccord de tirant/bois tendre C24 avec couche intermédiaire en panneau en bois aggloméré de 16 mm
Type Format en mm Rondelle en U/socle KLED Capacité de charge par fixation
(pointe d'ancrage ou vis de suspension pour solive en mm) en kN
Capacité de charge
Acier en kN
Coefficient kt
4x40 4x50 4x60 5x35 5x40 5x50
HTA Lx60x60x3.0 Rondelle en U 30x3 mm char. FVM,Rk = 1,97 2,06 2,15 2,03 2,18 2,33 FS,Rk =35,0 3,79
Courte FVM,Rd = 1,37 1,43 1,49 1,40 1,51 1,61 FS,Rd =28,0
Lx60x60x3.0 Socle 10 mm char. FVM,Rk = 1,97 2,06 2,15 2,03 2,18 2,33 FS,Rk =45,0 3,79
Courte FVM,Rd = 1,37 1,43 1,49 1,40 1,51 1,61 FS,Rd =36,0
Lx80x80x3.0 Rondelle en U 37x3 mm
Socle 20 mm
char. FVM,Rk = 1,97 2,06 2,15 2,03 2,18 2,33 FS,Rk =60,0 2,63
Courte FVM,Rd = 1,37 1,43 1,49 1,40 1,51 1,61 FS,Rd =48,0
Raccord de tirant/bois tendre C24 avec couche intermédiaire en OSB de 15 mm
Type Format en mm Rondelle en U/socle KLED Capacité de charge par fixation
(pointe d'ancrage ou vis de suspension pour solive en mm) en kN
Capacité de charge
Acier en kN
Coefficient kt
4x40 4x50 4x60 5x35 5x40 5x50
HTA Lx60x60x3.0 Rondelle en U 30x3 mm char. FVM,Rk = 2,03 2,09 2,18 2,08 2,23 2,38 FS,Rk =35,0 3,79
Courte FVM,Rd = 1,41 1,45 1,51 1,44 1,54 1,65 FS,Rd =28,0
Lx60x60x3.0 Socle 10 mm char. FVM,Rk = 2,03 2,09 2,18 2,08 2,23 2,38 FS,Rk =45,0 3,79
Courte FVM,Rd = 1,41 1,45 1,51 1,44 1,54 1,65 FS,Rd =36,0
Lx80x80x3.0 Rondelle en U 37x3 mm
Socle 20 mm
char. FVM,Rk = 2,03 2,09 2,18 2,08 2,23 2,38 FS,Rk =60,0 2,63
Courte FVM,Rd = 1,41 1,45 1,51 1,44 1,54 1,65 FS,Rd =48,0