Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plaque de presse-étoupe

Plaque de presse-étoupe

Art. N° 0967703005

EAN 4062856006687

Prix affichés aux clients après connexion
Plaque de presse-étoupe

Art. N° 0967703005

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Idéale pour une utilisation en espaces confinés. Densité d'emballage élevée dans un très petit espace.
  • Réduction significative du temps de travail par rapport aux systèmes conventionnels

  • Gain de place de plus de 50 % par rapport aux presse-étoupe classiques

  • Possibilité de perçage de la membrane, imperméabilité élevée (IP66)

  • Montage à clip ou à vis possible

  • Plaque élastomère en EPDM, joint en TPE

  • Numéro de fichier UL : E140310
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour assurer l'acheminement sans outil et l'étanchéité (IP 66) des fils, câbles, flexibles, conduites pneumatiques et conduites hydrauliques pour la construction d'armoires électriques, de machines et de systèmes

Mode d'emploi
  • Montage à clip : découpes standard (par ex. Harting ou Wieland), 112 x 36 mm

  • Montage à vis avec vis M5 : taille de trou : 130 x 32 mm, diamètre de perçage : 5,5 mm

Nombre d'ouvertures adapté au diamètre du tuyau

17 x 5,0-9,2 mm

Convient pour épaisseur de paroi min./max.

1,5-2 mm

Indice de protection IP

IP 66

Longueur x largeur x hauteur

147,5 x 59,5 x 16,8 mm

Température d'utilisation min./max.

-30 jusqu'à 100 °C

Couleur

Noir

Matière

PA 66 GF25 V-0 - Polyamide renforcé de fibre de verre

Matière du joint d'étanchéité

Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère EPDM

Sans halogène

Non

Sans silicone

Non