Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plaque de montage pour systèmes de rangement à compartiments 4.4.1 et 4.4.2

Support pour système de rangement à compartiments
SUPPORT-MALLETTE 4.4.1-EHB01
ORSYMOBIL

Art. N° 096380 343
EAN 4058794055009

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Montage simple des systèmes de rangement à compartiments pour un stockage sûr
  • A monter sur barres d'arrimage Airline ou sur bloc modulaire
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

14 mm

Hauteur

198 mm

Longueur

361 mm

Poids du produit (par pièce)

0.550 kg

Matière

Acier haute résistance

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pion darrimage à vis

PION ZOES A VIS-SFLK-M8

ORSYMOBIL
Pour la fixation des composants sur les rails d'arrimage Airline
x 1 pcs