Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plaque de fixation VARIFIX®

Plaque de fixation VARIFIX

Art. N° 0862090015

EAN 4052703448258

Prix affichés aux clients après connexion
Plaque de fixation VARIFIX®

Art. N° 0862090015

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Permet l'installation centrée et sans torsion de panneaux muraux et de prises de raccordement sur le rail
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Installation de panneaux muraux et de prises de raccordement

Mode d'emploi

Pour le montage sur le multi-profil Varifix en conjonction avec les boîtes de jonction et les panneaux muraux, utiliser des vis à tôle 4,8 x 16 mm, réf 021448 16 ou des vis à tôle 4,8 x 19 mm, réf 021448 19.

Largeur

50 mm

Épaisseur

1,25 mm

Longueur

70 mm