Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plaque de fixation Pour charnières VLB 40

Plaque de fixation VLB40
ZB-BEFPLATTE-(EINFRAESBA-VLB40)-VZ-5

Art. N° 0687380495

EAN 4046778987484

Prix affichés aux clients après connexion
Plaque de fixation Pour charnières VLB 40

Art. N° 0687380495

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Sur huisserie enveloppante en bois

La plaque de fixation sert à la pose de toutes les charnières VLB sur huisserie enveloppante pour portes en bois DIN droite et DIN gauche sans feuillure

Indication

Mise en œuvre Epaisseur de montant (x) - 4 mm épaisseur de charnière = décalage de la plaque de fixation.



Si aucune plaque de fixation d'une hauteur d'installation spécifique n'est répertoriée, sélectionner une plaque de fixation de la hauteur d'installation la plus proche (arrondie à la valeur supérieure). Cependant, le chambranle doit alors être placé en dessous pour compenser la différence.



Les vis de fixation des charnières M5 x 13,5 mm nickelées TX 20 sont fournies avec les charnières VLB.



Délai de livraison d'environ 4 semaines pour les articles 0687380495 et 0687380498.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Coude

5 mm

Finition

Zingué

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Charnière de porte VLB 40 3D

RECESHNGE-VLB40-3D-HINGE-F1/SILVER

Charnière invisible pour portes en applique
x 2 pcs