Plaque de base Pour gabarit de vissage VG Fix
Socle pour gabarit de vissage VG Fix
PLATINE POUR VG-FIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Fixation de la platine avec vis à tête fraisée ASSY de 5 mm de diamètre
- Avec ligne de traçage intégrée
- Matériau : Acier zingué (A2K)
Pour l'assemblage de la poutre secondaire sur la poutre principale, 1 socle (2 par poutre) est requis pour chaque point de fixation et sera démonté après le montage.
Assemblage de poutres principale et secondaire avec vis à filetage total ASSY plus FT.
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids | 510 g |
Nombre de pièces | 1 PCS |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)