Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plaque d'entretoise pour penderie escamotable KL 10 A

Plaque entretoise de penderie escamotable KL 10 A
AFSTANDSPLAAT VOOR KLEDINGLIFT

Art. N° 0683699207

EAN 4047376301351

Prix affichés aux clients après connexion
Plaque d'entretoise pour penderie escamotable KL 10 A

Art. N° 0683699207
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
Pour contourner la fermeture de porte

Matériau : Plastique, peinture argentée (RAL 9006)


Adapté aux penderies escamotables KL 10A, design contemporain



Epaisseur : 20 mm

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Nous recommandons l'utilisation de vis Assy ∅ 4 x 20 mm

Matière

Plastique

Finition

Peint

Couleur

Aluminium blanc RAL 9006