Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plaque d'entretoise pour penderie escamotable

Plaque d'écartement pour penderie escamotable KL

Art. N° 0683699211

EAN 4047376301559

Prix affichés aux clients après connexion
Plaque d'entretoise pour penderie escamotable

Art. N° 0683699211
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
Pour contourner la fermeture de la porte dans la penderie escamotable KL 15 S et KL 18

Matériau : Plastique, argenté (RAL 9006), peint


  • Convient aux penderies escamotables KL 15S

  • Conception moderne


Epaisseur : 20 mm



Pour dévier la fermeture de la porte dans la penderie escamotable KL 15 S

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Nous recommandons d'utiliser des vis Assy d'un diamètre de 4 x 55 mm et des vis Wüpofast d'un diamètre de 4 x 27 mm.

Matière

Plastique

Finition

Peint

Couleur

Aluminium blanc RAL 9006