Plaque d'appui antidérapante pour vis de toiture
Plaque d'appui pour vis de construction de toit
ROND D'APPUI/VIS-CONS-TOIT-(A2K)-80X40X1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre du trou (d1) | 4.7 mm |
Longueur (l1) | 82 mm |
Largeur (b1) | 40 mm |
Épaisseur (h1) | 1 mm |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisé |
Design | Stable |
Longueur x largeur x épaisseur | 82 x 40 x 1 mm |