Plaque d'ancrage coudée AFS 55
Plaque d'ancrage coudée AFS 55
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La plaque d'ancrage coudée fait pendant à l'aimant de fixation.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'application | Zone d'objet, Zone privée |
Convient pour | Portes coupe-feu, Portes anti-fumée, Contrôle de la séquence de fermeture |
Adapté au nombre de portes | 1, 2 |
Option de montage | Visible |
Vers DIN | DIN R/L |
Type de montage | A visser |
Matière | Acier |
Finition | Zingué noir |
Diamètre de l'aimant | 55 mm |
Aimants de support adaptés | THM 413, THM 433, THM 439, THM 440 |
Déclaration environnementale du produit | Non |
Déclaration CE de conformité (CE) | Non |