Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plaque d'ancrage angulaire AFS 65

Plaque d'ancrage angulaire AFS 65

Art. N° 0688002171

EAN 4052703274390

Prix affichés aux clients après connexion
Plaque d'ancrage angulaire AFS 65

Art. N° 0688002171
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
Plaque d'ancrage qui s'adapte à l'angle du mur
  • La plaque d'ancrage angulaire fait pendant à l'aimant de fixation.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'application

Zone d'objet, Zone privée

Convient pour

Portes coupe-feu, Portes anti-fumée, Contrôle de la séquence de fermeture

Adapté au nombre de portes

1, 2

Option de montage

Visible

Vers DIN

DIN R/L

Type de montage

A visser

Matière

Acier

Finition

Zingué noir

Diamètre de l'aimant

65 mm

Aimants de support adaptés

THM 425

Déclaration environnementale du produit

Non

Déclaration CE de conformité (CE)

Non

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Aimant de fixation THM 425

ADHMAGN-F.CSEQ-THM425-WLMNT

Aimant de fixation pour porte magnétique de forme arrondie avec étriers de raccordement dissimulés