Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plaque antidérapante

Plaque antidérapante

Art. N° 0683363201

EAN 4053479647425

Prix affichés aux clients après connexion
Plaque antidérapante

Art. N° 0683363201
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
Plaque encastrée, couleur coordonnée pour les kits complets pour tiroir disponibles dans le commerce, comme les modèles Vionaro, Nova Pro et DWD-XP.

Antidérapante


Placement sécurisé des objets



Flexible


Peut être coupée à la taille requise

Indication

Sur les surfaces huilées, la plaque risque de se décolorer. Si la plaque n'est pas utilisée dans des tiroirs fermés, la décoloration ne peut être exclue.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Polystyrène - PS

Finition

TPE (caoutchouc)

Structure de la surface

Diamant

Couleur

Aluminium blanc, similaire à RAL 9006

Longueur

500 mm

Largeur

1150 mm

Épaisseur

1,1 mm