Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plaque antidérapante

Plaque antidérapante

Art. N° 0683363202
EAN 4053479647432

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Plaque encastrée, couleur coordonnée pour les kits complets pour tiroir disponibles dans le commerce, comme les modèles Vionaro, Nova Pro et DWD-XP.

Antidérapante


Placement sécurisé des objets



Flexible


Peut être coupée à la taille requise

Indication

Sur les surfaces huilées, la plaque risque de se décolorer. Si la plaque n'est pas utilisée dans des tiroirs fermés, la décoloration ne peut être exclue.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Polystyrène - PS

Finition

TPE (caoutchouc)

Structure de la surface

Diamant

Couleur

Similaire à gris ardoise RAL 7015

Longueur

500 mm

Largeur

1150 mm

Épaisseur

1.1 mm