Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plaque à visser Pour pied de meuble réglable type L

Plaque vissage pour pied de meuble réglable type L
ZBANSCHRAUBPLATTESOCKHOEVERSTST(VZ)

Art. N° 0683360468
EAN 4038898726548

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Douille filetée M 10 pour vis de réglage, avec empreinte six pans mâle 5 mm

  • Capacité de charge : 250 kg

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zingué

Longueur

40 mm

Largeur

20 mm

Hauteur

5 mm

Épaisseur

2 mm

Diamètre du filetage

10 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis à bois ASSY® 3.0, acier zingué FT

VIS-CR-CS-WO-AW20-(A2K)-4X20/16

ASSY 3.0
Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'agencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures.
x 1000 pcs
Réglage de hauteur de base, type L

SOCKHOEVERST-L-TE30-60MM

x 40 pcs
Réglage de hauteur de base, type L

SOCKHOEVERST-L-TE30-80MM

x 40 pcs
Réglage de hauteur de base, type L

SOCKHOEVERST-L-TE30-100MM

x 40 pcs
Réglage de hauteur de base, type L

SOCKHOEVERST-L-TE30-120MM

x 40 pcs