Planksteun, type K Geschikt voor planken en glasplaten
Planksteun kast, type K
TABLEAUDRAGER DESIGN ZD A2 FINISH
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Draagvermogen: max. 25 kg met een plankdiepte tot 320 mm
- Kantelhoekverstelling tot +3 mm
Materiaal: Zinkspuitgietwerk met roestvast stalen AFWERKING
- Zeer goede stabiliteit
- Modern ontwerp, hoogwaardig oppervlak
Doorschijnend kunststof inlegstuk gemaakt van polypropyleen (PP)
- Voor universeel gebruik
- Geschikt voor hout en glas
Voor glazen en houten planken van 12 tot 41 mm dik
- Individueel verstelbaar
- Zeer rekbaar
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | RVS AFWERKING |
Draagvermogen | 25 kg |
Min. instelbereik | 7 mm |
Max. instelbereik | 41 mm |
Breedte (B) | 44 mm |
Diepte (T) | 125 mm |