Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Planksteun type B met plaat

Planksteun kast, type B met voetplaat
TABLEAUDRAGER TYPE A 110MM

Art.-nr. 0683352

EAN 4024835802482

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Planksteun type B met plaat

Art.-nr. 0683352
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
Hoogteverstelling gleuf
  • Draagvermogen: kan een gelijkmatig verdeeld gewicht van 85 kg per m² dragen, maximale plankdiepte van 250 mm, maximale afstand tussen planksteunen = 700 mm

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Effectieve lengte

110 mm

Diameter

12 mm

Draagvermogen

85 kg

Hoogte (H)

16 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie